Riferimenti
Camozzi:SVU 604-1/8
Rubix:170000000467379
Produttore:SVU 604-1/8


Riepilogo info tecniche
| Tipo di raccordo | attacco g1/8 |
|---|---|
| Tipologia | valvola di controllo flusso unidirezionale / regolatore di flusso unidirezionale |
Dettagli del prodotto : 30-8150-4604 SVU 604-1/8
30-8150-4604 SVU 604-1/8
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di raccordo | attacco g1/8 |
|---|---|
| Tipologia | valvola di controllo flusso unidirezionale / regolatore di flusso unidirezionale |
| Materiale | ottone nichelato (ot) / guarnizioni nbr |
| Portata | 31800 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Serie | svu |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | 0 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione