01186303-REGOLATORE DI FLUSSO AS1301F-M5-04A

Controllo del flusso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS1301F-M5-04A
Rubix:999180300036696
Produttore:01186303
01186303-REGOLATORE DI FLUSSO AS1301F-M5-04A

Documenti

Dettagli del prodotto : 01186303-REGOLATORE DI FLUSSO AS1301F-M5-04A


Leggeri, compatti e con un controllo di precisione, questi regolatori di velocità sono la scelta giusta per molte applicazioni pesanti. Questi regolatori di velocità sono disponibili con struttura in linea e a gomito per offrire la più ampia scelta alla vostra applicazione specifica. Le dimensioni delle filettature variano da M3 a 2 e sono disponibili sia in pollici (NPT) che in pollici metrici R/Rc (PT).
AS***1F-A, Speed Controller, One Touch Fitting, Push Lock, Elbow/Universal Type, New

Punti di forza

Elbow type, speed control with one-touch fitting
Improved, larger push-lock handle
Easy identification of meter-in (blue handle) vs. meter-out (gray handle)
Applicable tubing material: nylon, soft nylon, polyurethane

Informazioni tecniche


Attributi
Portata6000 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
Seriesérie as
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
8,66 IVA esclusa
/ Unità
10,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione