00095061-ARTICOLO ASP530F-F03-10S

Controllore velocità ASP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ASP530F-F03-10S
Rubix:999221025037192
Produttore:00095061
EAN:3618035527347
00095061-ARTICOLO ASP530F-F03-10S

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095061-ARTICOLO ASP530F-F03-10S


La serie ASP è un controllore di velocità con valvola di controllo pilota integrata. Questa combinazione consente di controllare le velocità del cilindro e consente arresti intermedi temporanei. L'ASP è standard con placcatura in nichel non elettrica su tutte le parti in ottone e consente una libertà di 360 gradi per la direzione di montaggio del tubo.
ASP, regolatore di flusso con valvola pilota unidirezionale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x55x44 mm
Peso113 g
Portata36000 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
Serieasp
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Paese d'origineJP
58,02 IVA esclusa
/ Unità
70,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione