01185860-ARTICOLO AS2301F-02-06SA

Controllo del flusso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS2301F-02-06SA
Rubix:999221025050909
Produttore:01185860
EAN:3618035538428
01185860-ARTICOLO AS2301F-02-06SA

Documenti

Dettagli del prodotto : 01185860-ARTICOLO AS2301F-02-06SA


Leggeri, compatti e con un controllo di precisione, questi regolatori di velocità sono la scelta giusta per molte applicazioni pesanti. Questi regolatori di velocità sono disponibili con struttura in linea e a gomito per offrire la più ampia scelta alla vostra applicazione specifica. Le dimensioni delle filettature variano da M3 a 2 e sono disponibili sia in pollici (NPT) che in pollici metrici R/Rc (PT).

Punti di forza

Elbow type, speed control with one-touch fitting
Improved, larger push-lock handle
Easy identification of meter-in (blue handle) vs. meter-out (gray handle)
Applicable tubing material: nylon, soft nylon, polyurethane

Informazioni tecniche


Attributi
Portata28200 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
Serieas
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
13,09 IVA esclusa
/ Unità
15,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione