Riferimenti
SMC:AS5000-F04
Rubix:999221025043466
Produttore:00478102
EAN:3618035531047
Documenti
Dettagli del prodotto : 00478102-ARTICOLO AS5000-F04
Leggerezza, compattezza e precisione di controllo fanno di questi regolatori di flusso la scelta giusta per molte applicazioni pesanti. Questi regolatori di flusso sono disponibili con struttura in linea e a gomito, per offrire la più ampia scelta alle vostre applicazioni specifiche. I dadi di bloccaggio sono inclusi come standard, così come il montaggio semplificato. Le dimensioni delle filettature variano da M3 a 2 e sono disponibili sia in pollici (NPT) che in pollici metrici R/Rc (PT).
•Port Size: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Operating Pressure Range: 0.05 to 1 MPa.
Size: 5 (3/4 Basis)
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Option: None
Lock Nut: Standard (Hexagon)
•Operating Pressure Range: 0.05 to 1 MPa.
Size: 5 (3/4 Basis)
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Option: None
Lock Nut: Standard (Hexagon)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | standard |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione