8068725-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOE-LE-T-G18-Q4

Valvola di controllo del flusso a una via

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:VFOE-LE-T-G18-Q4
Rubix:999210922023019
Produttore:8068725
EAN:4052568301095
8068725-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOE-LE-T-G18-Q4

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordoqs-4 (connessione pneumatica 1) e g1/8 (connessione pneumatica 2)
Tipologialimitatore di portata unidirezionale (all'uscita)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 8068725-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOE-LE-T-G18-Q4


Valvola di controllo manuale pneumatica con intervallo di pressione di esercizio da 0,2 a 10 bar. Portata nominale standard 165 l/min.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordoqs-4 (connessione pneumatica 1) e g1/8 (connessione pneumatica 2)
Tipologialimitatore di portata unidirezionale (all'uscita)
Materialepbt
Portata9000 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
Serievfoe
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-10 °C
€ 8,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione