01508877-REGOLATORE DI FLUSSO AS2301FS1-G02-06

Regolatore di flusso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS2301FS1-G02-06
Rubix:170000000560308
Produttore:01508877
01508877-REGOLATORE DI FLUSSO AS2301FS1-G02-06

Documenti

Dettagli del prodotto : 01508877-REGOLATORE DI FLUSSO AS2301FS1-G02-06


L'uso dei regolatori di flusso SMC con raccordi one-touch integrati riduce al minimo i tempi di installazione, diminuisce l'ingombro in altezza e consente un design della macchina più compatto. Questi regolatori di flusso consentono la rotazione del corpo per facilitare l'installazione. Disponibili in filettature da M3 a 1/2 sia in pollici (NPT) che metriche R(PT), e con tubi da 3.2mm a 12mm OD (metric) e da 1/8 a 1/2 OD (inch), con opzioni a gomito e stile universale (maggiore flessibilità) e nelle versioni meter-in e meter-out, questi regolatori di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
18,60 IVA esclusa
/ Unità
22,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione