00091531-ARTICOLO AS3001F-10-3

Regolatore di velocità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:AS3001F-10-3
Rubix:999221025036965
Produttore:00091531
EAN:3618035536868
00091531-ARTICOLO AS3001F-10-3

Dettagli del prodotto : 00091531-ARTICOLO AS3001F-10-3


L'utilizzo dei regolatori di flusso SMC con raccordi one-touch incorporati riduce al minimo i tempi di installazione, riduce l'altezza di montaggio e consente un design più compatto della macchina. Questi controlli di flusso consentono di ruotare il corpo per facilitare l'installazione. Disponibili con filettature da M3 a 1/2 sia in pollici (NPT) che metriche R(PT) e con tubi di dimensioni da 3,2 mm a 12 mm OD (metrici) e da 1/8 a 1/2 OD (pollici) e con gomiti opzionali e stile universale (maggiore flessibilità) e misuratore in entrata e in uscita, questi regolatori di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.
•Easy installation and removal
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Body Size: 300 (3/8 Basis)
Applicable Tube OD: 10 (10mm)
Made to Order: None
Option: Hexagon Lock Nut

Informazioni tecniche


Attributi
Portata55200 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
Serieas…1f-3 (as3001f-10-3)
24,27 IVA esclusa
/ Unità
29,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione