01489241-ARTICOLO AS4002FS-12

Controllo di flusso con raccordo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:AS4002FS-12
Rubix:999221025052187
Produttore:01489241
EAN:3618035532488
01489241-ARTICOLO AS4002FS-12
brand logo
Documenti

Dettagli del prodotto : 01489241-ARTICOLO AS4002FS-12


L'utilizzo dei regolatori di flusso SMC con raccordi one-touch incorporati riduce al minimo i tempi di installazione, riduce l'altezza di montaggio e consente un design più compatto della macchina. Questi controlli di flusso consentono di ruotare il corpo per facilitare l'installazione. Disponibili con filettature da M3 a 1/2 sia in pollici (NPT) che metriche R(PT) e con tubi di dimensioni da 3,2 mm a 12 mm OD (metrici) e da 1/8 a 1/2 OD (pollici) e con gomiti opzionali e stile universale (maggiore flessibilità) e misuratore in entrata e in uscita, questi regolatori di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.

Punti di forza

Raccordi in linea, compatti e one-touch
Pressione massima di esercizio: 1 MPa
Materiale del tubo applicabile: nylon, nylon morbido, poliuretano
Dimensioni del corpo: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 e ½

Informazioni tecniche


Attributi
Nessun attributo tecnico per questo prodotto
34,05 IVA esclusa
/ Unità
41,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione