REGOLATORE DI FLUSSO 840721

Regolatore di flusso filettatura corta bi-dir. a vite est.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:840721
Rubix:170000000534046
EAN:3660338061592
REGOLATORE DI FLUSSO 840721

Riepilogo info tecniche

Tipologiaregolatore di flusso

Documenti

Dettagli del prodotto : REGOLATORE DI FLUSSO 840721


Pressione: 10 bar - Pressione minima 1 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C. Per tubi PA12, PA11,
PU shore 98. Fluido: aria compressa. Marcatura «B» sul corpo
MECALINE 840721 FLOW REG BI-DIR. MALE UNIVERSAL 1/4 X 8MM TUBE

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaregolatore di flusso
11,34 IVA esclusa
/ Unità
13,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore