00002338-ARTICOLO AS2200-02-S

Regolatore di velocità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:AS2200-02-S
Rubix:999221025030017
Produttore:00002338
EAN:3618035544962
00002338-ARTICOLO AS2200-02-S
Riepilogo info tecniche
Tipologiagomito
Documenti

Dettagli del prodotto : 00002338-ARTICOLO AS2200-02-S


Leggerezza, compattezza e precisione di controllo fanno di questi regolatori di flusso la scelta giusta per molte applicazioni pesanti. Questi regolatori di flusso sono disponibili con struttura in linea e a gomito, per offrire la più ampia scelta alle vostre applicazioni specifiche. I dadi di bloccaggio sono inclusi come standard, così come il montaggio semplificato. Le dimensioni delle filettature variano da M3 a 2 e sono disponibili sia in pollici (NPT) che in pollici metrici R/Rc (PT).
•Port Size: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Size: 2 (1/8, 1/4 Basis)
Style: 2 (Elbow)
Control Method: 0 (Meter-out)
Port Size: 02 (1/4)
Option: S (Sealant)
Made to Order: None
Lock Nut: Standard (Hexagon)

Punti di forza

-La portata può essere regolata con un cacciavite a testa piatta
Impedisce l'azionamento manuale involontario
I tipi Meter-out e Meter-in possono essere distinti visivamente dal simbolo della direzione del flusso sul corpo metallico
Sui modelli standard, tutte le parti in ottone sono nichelate elettroliticamente

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiagomito
Mostra UNSPSC / ECL@SS
20,15 IVA esclusa
/ Unità
24,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione