00002354-ARTICOLO AS2201-02-F08S

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:AS2201-02-F08S
Rubix:999221025030022
Produttore:AS2201-02-F08S
EAN:3618035544542
00002354-ARTICOLO AS2201-02-F08S

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordogas 1/4' maschio
Tipologiaas-x737

Dettagli del prodotto : 00002354-ARTICOLO AS2201-02-F08S


L'utilizzo dei regolatori di flusso SMC con raccordi one-touch integrati riduce i tempi di installazione, riduce l'altezza di montaggio e consente un design della macchina più compatto. Questi regolatori di flusso consentono la rotazione del corpo per facilitare un'installazione semplice. Disponibili con dimensioni filettate da M3 a 1/2 sia in pollici (NPT) sia metriche R(PT) e con diametri dei tubi da 3,2 mm a 12 mm DI (metrici) e da 1/8 a 1/2 DI (pollici), nonché con versioni opzionali a gomito e universale (maggiore flessibilità) e con regolazione in ingresso e in uscita, questi regolatori di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.
AS*2*1-F, regolatore di flusso, raccordo istantaneo, gomito (corpo metallico)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordogas 1/4' maschio
Tipologiaas-x737
€ 18,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione