01307345-ARTICOLO AS2201FG-01-08SA

Regolatore di velocità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS2201FG-01-08SA
Rubix:999221025051473
Produttore:01307345
EAN:3618035542401
01307345-ARTICOLO AS2201FG-01-08SA

Documenti

Dettagli del prodotto : 01307345-ARTICOLO AS2201FG-01-08SA


L'utilizzo dei controlli di velocità SMC con raccordi one-touch incorporati riduce al minimo i tempi di installazione, riduce l'altezza di montaggio e consente un design più compatto della macchina. Questi controlli di velocità consentono di ruotare il corpo per facilitare l'installazione. Disponibili con filettature da M3 a 1/2 sia in pollici (NPT) che metriche R(PT) e con tubi di dimensioni da 3,2 mm a 12 mm OD (metrici) e da 1/8 a 1/2 OD (pollici) e con gomiti opzionali e stile universale (maggiore flessibilità) e con ingresso e uscita del contatore, questi controlli di velocità sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.

Punti di forza

Tipo a gomito, controllo della velocità con raccordo one-touch
Impugnatura push-lock migliorata e più grande
Facile identificazione del contatore in entrata (impugnatura blu) rispetto a quello in uscita (impugnatura grigia)
Pressione massima di esercizio 1MPa
Materiale dei tubi applicabili: nylon, nylon morbido, poliuretano

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio10 bar
Serieas-fg
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
22,30 IVA esclusa
/ Unità
27,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione