01454362-ARTICOLO AS3002F-10A

Apparecchiature per il controllo della portata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS3002F-10A
Rubix:999221025052084
Produttore:01454362
EAN:3618035536592
01454362-ARTICOLO AS3002F-10A

Documenti

Dettagli del prodotto : 01454362-ARTICOLO AS3002F-10A


L'utilizzo dei controlli di flusso SMC con raccordi one-touch integrati minimizza i tempi di installazione, riduce l'altezza di montaggio e consente un design più compatto della macchina. Questi controlli di flusso consentono di ruotare il corpo per facilitare l'installazione. Disponibili con filettature da M3 a 1/2 sia in pollici (NPT) che metriche R(PT) e con tubi di dimensioni da 3,2 mm a 12 mm OD (metrici) e da 1/8 a 1/2 OD (pollici) e con gomiti opzionali e stile universale (maggiore flessibilità) e misuratore in entrata e in uscita, questi controlli di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.
AS***2F-A, Regolatore di flusso con raccordi istantanei, Tipo in linea, Tipo bloccabile

Punti di forza

Regolatore di velocità regolabile con cacciavite a testa piatta con raccordi one-touch
La portata può essere regolata con un cacciavite a testa piatta
Previene l'azionamento manuale involontario
Controllo a gomito e a ingresso o uscita dal contatore
Varie dimensioni delle porte sia in pollici che metriche

Informazioni tecniche


Attributi
Portata55200 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
Serieas
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
18,80 IVA esclusa
/ Unità
22,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione