REGOLATORE IDRAULICO DI VELOCITA' D.40 C=200 (1400.40.200.03.2) 140040020032
Regolatore
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Pneumax:1400.40.20.32
Rubix:999180300013461
Produttore:1400.40.20.32


Riepilogo info tecniche
| Tipo di raccordo | g1/8 (iso 228) |
|---|---|
| Tipologia | regolatore idraulico di velocità ø40 (corsa 200 mm) |
Dettagli del prodotto : REGOLATORE IDRAULICO DI VELOCITA' D.40 C=200 (1400.40.200.03.2) 140040020032
Regolatore idraulico di velocità Pneumax Serie 1400 per cilindri Ø40, corsa 200. Controllo della velocità tramite circuito idraulico con valvole SKIP/STOP.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di raccordo | g1/8 (iso 228) |
|---|---|
| Tipologia | regolatore idraulico di velocità ø40 (corsa 200 mm) |
| Materiale | alluminio anodizzato nero; acciaio trefilato lucido al freddo; acciaio c43 cromato; acciaio zincato; gomma nbr; viton; poliuretano; ottone nichelato |
| Pressione massima di esercizio | 3 bar |
| Serie | serie 1400 |
| Temperatura massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 244,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 298,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione