00769767-REGOLATORE DI FLUSSO AS2002F-06

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS2002F-06
Rubix:999180300036487
Produttore:00769767
EAN:3618035546102
00769767-REGOLATORE DI FLUSSO AS2002F-06

Documenti

Dettagli del prodotto : 00769767-REGOLATORE DI FLUSSO AS2002F-06


Using SMC flow controls with built in one-touch fittings minimizes installation time, reduces mounting height and enables a more compact machine design. These flow controls allow the body to be rotated to facilitate simple installation. Available in thread sizes from M3 to 1/2 in both inch (NPT) and metric R(PT) and with tube sizes from 3.2mm to 12mm OD (metric) and 1/8 to 1/2 OD (inch) and with optional elbow and universal style (increased flexibility) and meter in and meter out, these flow controls are designed to meet most applications.
AS1002F/4002F, regolatore di flusso, raccordo istantaneo, in linea, Compatto

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84813099
13,34 IVA esclusa
/ Unità
16,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione