8068735-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOE-LE-T-R18-Q6
Valvola di controllo del flusso a una via
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Festo:VFOE-LE-T-R18-Q6
Rubix:999210922023023
Produttore:8068735
EAN:4052568301132

Dettagli del prodotto : 8068735-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOE-LE-T-R18-Q6
Valvola di controllo manuale pneumatica con intervallo di pressione di esercizio da 0,2 a 10 bar. Portata nominale standard 165 l/min.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di raccordo | raccordo r1/8 e connettore rapido qs-6 (6 mm) |
|---|---|
| Tipologia | limitatore di flusso unidirezionale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione