6701-BLOCCO DISTRIBUTORE FR-4-1/8-B

Distributore FR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FR-4-1/8-B
Rubix:160000000578534
Produttore:6701
EAN:4052568001322
6701-BLOCCO DISTRIBUTORE FR-4-1/8-B

Documenti

Dettagli del prodotto : 6701-BLOCCO DISTRIBUTORE FR-4-1/8-B


Blocco distributore FR-4-1/8-B Per la distribuzione dell'aria compressa. Diametro nominale=8,6 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=0 - 16 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57x17x20 mm
Peso26,4 g
Paese d'origineCN
Codice doganale76169910
10,34 IVA esclusa
/ Unità
12,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione