Riferimenti
SMC:AS2001F-06D
Rubix:999221025030001
Produttore:00002289
EAN:3618035546249

Riepilogo info tecniche
| Tipo di raccordo | raccordo push-in one-touch (per tubo ø 6 mm) |
|---|---|
| Tipologia | in linea |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00002289-ARTICOLO AS2001F-06D
I regolatori di velocità della serie AS a prova di manomissione e con regolazione a cacciavite sono disponibili nei modelli a gomito, universali o in linea. Entrambi i tipi, a prova di cacciavite e di manomissione, impediscono l'azionamento involontario, ma il tipo a prova di manomissione offre una protezione aggiuntiva richiedendo uno strumento speciale per le regolazioni. La serie AS è adatta per l'uso in ambienti puliti, dove la polvere che si scolorisce e arrugginisce i materiali in rame è inaccettabile.
•Diametro esterno del tubo applicabile: Ø 3.2 a Ø 12 mm e Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Intervallo di pressione di esercizio: 0.1 a 1 MPa.
Dimensione corpo: 200 (1/8 Base)
Tubazione applicabile: Ø6
Opzione: Nessuna
•Intervallo di pressione di esercizio: 0.1 a 1 MPa.
Dimensione corpo: 200 (1/8 Base)
Tubazione applicabile: Ø6
Opzione: Nessuna
Punti di forza
Regolatore di velocità regolabile con cacciavite a testa piatta con raccordi one-touch
La portata può essere regolata con un cacciavite a testa piatta
Impedisce l'azionamento manuale involontario
Stile a gomito
Controllo in entrata o in uscita del contatore
La portata può essere regolata con un cacciavite a testa piatta
Impedisce l'azionamento manuale involontario
Stile a gomito
Controllo in entrata o in uscita del contatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di raccordo | raccordo push-in one-touch (per tubo ø 6 mm) |
|---|---|
| Tipologia | in linea |
| Materiale | ottone (nichelato chimicamente) |
| Portata | 13800 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Serie | as2001f-d |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione