00002372-REG.FLUSSO L D.6-1/8 TIPO UNI AS2201F-U01-06

Regolatore di velocità Serie AS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:AS2201F-U01-06
Rubix:999220519012702
Produttore:AS2201F-U01-06
EAN:3618035542890
00002372-REG.FLUSSO L D.6-1/8 TIPO UNI AS2201F-U01-06

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordogaz 1/8 maschio
Tipologiaas-a

Dettagli del prodotto : 00002372-REG.FLUSSO L D.6-1/8 TIPO UNI AS2201F-U01-06


L'utilizzo dei regolatori di flusso SMC con raccordi integrati riduce i tempi e l'altezza di installazione e consente di progettare macchine più compatte. Il corpo di questi regolatori di flusso può essere ruotato, facilitando l'installazione. Disponibili con filettature da M3 a 1/2 pollice (NPT) e mm R(PT), con diametri esterni dei tubi da 3,2 a 12 mm (mm) e da 1/8 a 1/2 (pollice), in versione angolare o diritta (maggiore flessibilità) e con regolazione dell'ingresso o dell'uscita, questi regolatori di flusso sono stati progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordogaz 1/8 maschio
Tipologiaas-a
13,95 IVA esclusa
/ Unità
17,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione