Riferimenti
SMC:AS3201FS-03-08S
Rubix:999221025049735
Produttore:01057943
EAN:3618035534581

Documenti
Dettagli del prodotto : 01057943-ARTICOLO AS3201FS-03-08S
L'utilizzo dei regolatori di flusso SMC con raccordi one-touch incorporati riduce al minimo i tempi di installazione, riduce l'altezza di montaggio e consente un design più compatto della macchina. Questi controlli di flusso consentono di ruotare il corpo per facilitare l'installazione. Disponibili con filettature da M3 a 1/2 sia in pollici (NPT) che metriche R(PT) e con tubi di dimensioni da 3,2 mm a 12 mm OD (metrici) e da 1/8 a 1/2 OD (pollici) e con gomiti opzionali e stile universale (maggiore flessibilità) e misuratore in entrata e in uscita, questi regolatori di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.
•Dimensione porta: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Diametro esterno tubazione applicabile: Ø 2 a Ø 16 mm e Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Gamma di pressione di esercizio: 0.1 a 1 MPa.
Serie Clean: Nessuna
Dimensione corpo: 3 (3/8)
Tipo: 2 (Gomito)
Tipo di controllo: 0 (Meter-out)
Direzione indicatore: 0°
Filettatura: R (o Nessuna)
Dimensione porta: 03 (3/8)
Larghezza tra le facce: 9 mm (o Nessuna
Tubazione: 08 (ø8)
Guarnizione: S (con sigillante)
Realizzato su richiesta: Nessuno
•Diametro esterno tubazione applicabile: Ø 2 a Ø 16 mm e Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Gamma di pressione di esercizio: 0.1 a 1 MPa.
Serie Clean: Nessuna
Dimensione corpo: 3 (3/8)
Tipo: 2 (Gomito)
Tipo di controllo: 0 (Meter-out)
Direzione indicatore: 0°
Filettatura: R (o Nessuna)
Dimensione porta: 03 (3/8)
Larghezza tra le facce: 9 mm (o Nessuna
Tubazione: 08 (ø8)
Guarnizione: S (con sigillante)
Realizzato su richiesta: Nessuno
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di raccordo | gomito |
|---|---|
| Tipologia | gomito |
| Materiale | pbt / ottone |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Serie | as-fs |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni dell'attacco | 3/8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione