00002008-SPEED CONTROLLER ASP530F-03-10S
Controllore velocità ASP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:ASP530F-03-10S
Rubix:999221025029887
Produttore:00002008
EAN:3618035527408
Documenti
Dettagli del prodotto : 00002008-SPEED CONTROLLER ASP530F-03-10S
La serie ASP è un controllore di velocità con valvola di controllo pilota integrata. Questa combinazione consente di controllare le velocità del cilindro e consente arresti intermedi temporanei. L'ASP è standard con placcatura in nichel non elettrica su tutte le parti in ottone e consente una libertà di 360 gradi per la direzione di montaggio del tubo.
ASP, regolatore di flusso con valvola pilota unidirezionale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 66x55x44 mm |
|---|---|
| Peso | 99 g |
| Portata | 45000 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Serie | asp |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione