00209050-SPEED CONTROLLER ASP330F-U01-06-X352

Regolatore di portata con valvola di non ritorno Serie ASP pilota

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:ASP330F-U01-06-X352
Rubix:999221025040726
Produttore:ASP330F-U01-06-X352
EAN:3618035527651
00209050-SPEED CONTROLLER ASP330F-U01-06-X352

Dettagli del prodotto : 00209050-SPEED CONTROLLER ASP330F-U01-06-X352


La serie ASP è un regolatore di velocità con valvola di ritegno pilota integrata. Questa combinazione consente di controllare le velocità dei cilindri e permette arresti intermedi temporanei. L'ASP è dotato di serie di nichelatura elettrolitica su tutte le parti in ottone e consente una libertà di 360 gradi per la direzione di montaggio del tubo.
•Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12 mm
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Body Size: 3 (1/8)
Thread Size: 01 (1/8)
Applicable Tube O.D.: 06 (ø6mm)

Informazioni tecniche


Attributi
100,71 IVA esclusa
/ Unità
122,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione