Riferimenti
Gapi:OR 81.00X5.00 NBR70
Rubix:999190900017976

Dettagli del prodotto : 11BK55K6-O-RING OR 81.00X5.00 NBR70
11BK55K6 - O-RINGS
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di raccordo | o-ring |
|---|---|
| Tipologia | o-ring |
| Materiale | nbr 70 |
| Pressione massima di esercizio | 100 bar |
| Serie | nbr70 |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,03 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 68,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
