01489146-REGOLATORE DI FLUSSO AS2002FS-06

Apparecchiature per il controllo della portata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS2002FS-06
Rubix:999200200082197
Produttore:01489146
EAN:3618035545938
01489146-REGOLATORE DI FLUSSO AS2002FS-06

Documenti

Dettagli del prodotto : 01489146-REGOLATORE DI FLUSSO AS2002FS-06


Using SMC flow controls with built in one-touch fittings minimizes installation time, reduces mounting height and enables a more compact machine design. These flow controls allow the body to be rotated to facilitate simple installation. Available in thread sizes from M3 to 1/2 in both inch (NPT) and metric R(PT) and with tube sizes from 3.2mm to 12mm OD (metric) and 1/8 to 1/2 OD (inch) and with optional elbow and universal style (increased flexibility) and meter in and meter out, these flow controls are designed to meet most applications.
AS*2FS, Regolatore di flusso con indicatore, Tipo in linea

Punti di forza

In-line, compact, one-touch fittings
Maximum operating pressure: 1 MPa
Applicable tube material: nylon, soft nylon, polyurethane
Body size: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 and ½

Informazioni tecniche


Attributi
Serieas-fs
19,60 IVA esclusa
/ Unità
23,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione