30-8055-4949 PSCU 606-1/4-8

Pscu

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:PSCU 606-1/4-8
Rubix:170000000467341
Produttore:PSCU 606-1/4-8
30-8055-4949 PSCU 606-1/4-8

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordog1/4
Tipologiaregolatore di flusso unidirezionale (spillo con regolazione a cacciavite)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 30-8055-4949 PSCU 606-1/4-8


Regolatore di flusso unidirezionale Camozzi PSCU 606-1/4-8 con regolazione a cacciavite (spillo). Predisposto per aria filtrata, con esercizio 0-60°C e fino a 10 bar.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordog1/4
Tipologiaregolatore di flusso unidirezionale (spillo con regolazione a cacciavite)
Materialeottone e acciaio inox (parti metalliche), tecnopolimero (banjo/controller), guarnizioni nbr
Portata42600 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
Seriepscu
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima0 °C
Dimensioni dell'attacco1/4
6,75 IVA esclusa
/ Unità
8,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore