01621982-ARTICOLO AS2200-G01-X785
AS*200-X785, Valvola di ritegno pilotata, Tipo a corpo metallico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:AS2200-G01-X785
Rubix:999221025052740
Produttore:01621982

Riepilogo info tecniche
| Tipo di raccordo | g |
|---|---|
| Tipologia | valvola di ritegno pilota |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01621982-ARTICOLO AS2200-G01-X785
AS*200-X785, Valvola di ritegno pilotata, Tipo a corpo metallico
Punti di forza
Porta pilota: Filettatura femmina (M, Rc, G) (M5, 1/8, 1/4). Lato valvola: Filettatura femmina (Rc, G) (1/8, 1/4, 3/8, 1/2). Lato cilindro: Filettatura maschio (R, G) (1/8, 1/4, 3/8, 1/2).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di raccordo | g |
|---|---|
| Tipologia | valvola di ritegno pilota |
| Materiale | argento platino zdc (corpo a); nichelatura elettrolitica ottone (corpo pilota, guida, pistone, coperchio);acciaio inox, nbr (valvola);nbr (guarnizione dy);acciaio inox (molla) |
| Serie | as |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione