01294662-ARTICOLO AS1201F-M5E-06A

Regolatore di velocità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:AS1201F-M5E-06A
Rubix:999221025051437
Produttore:AS1201F-M5E-06A
EAN:3618035548588
01294662-ARTICOLO AS1201F-M5E-06A

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordoraccordo one-touch a innesto (m5 x 0.8) per tubo ø 6 mm
Tipologiaregolatore di velocità
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 01294662-ARTICOLO AS1201F-M5E-06A


Leggerezza, compattezza e precisione di controllo fanno di questi regolatori di velocità la scelta giusta per molte applicazioni pesanti. Questi regolatori di velocità sono disponibili con struttura in linea e a gomito, per offrire la più ampia scelta alle vostre applicazioni specifiche. I dadi di bloccaggio sono inclusi come standard, così come il montaggio semplificato.

Punti di forza

Regolatore di velocità con valvola di rilascio della pressione residua
Stile in linea a grande portata

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordoraccordo one-touch a innesto (m5 x 0.8) per tubo ø 6 mm
Tipologiaregolatore di velocità
Materialeottone/pbt (nichelato chimicamente)
Portata6000 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
Serieas
8,66 IVA esclusa
/ Unità
10,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione