Riferimenti
SMC:ASD430F-02-06S
Rubix:999221025029876
Produttore:00001938
EAN:3618035529471
Documenti
Dettagli del prodotto : 00001938-ARTICOLO ASD430F-02-06S
Series ASD, combines a meter-in and meter-out dual speed controller in a single body. The series is available with PT or NPT ports and one-touch fittings are standard. Tamper proof and flat head screwdriver adjustable versions are also available for extra protection against inadvertent operation.
ASD, regolatore di flusso con raccordo istantaneo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 51x42x34 mm |
|---|---|
| Peso | 53 g |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione