00992592-ARTICOLO AS4201F-04-10SA

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS4201F-04-10SA
Rubix:999221025048865
Produttore:00992592
EAN:3618035532150
00992592-ARTICOLO AS4201F-04-10SA

Documenti

Dettagli del prodotto : 00992592-ARTICOLO AS4201F-04-10SA


Using SMC flow controls with built in one-touch fittings minimizes installation time, reduces mounting height and enables a more compact machine design. These flow controls allow the body to be rotated to facilitate simple installation. Available in thread sizes from M3 to 1/2 in both inch (NPT) and metric R(PT) and with tube sizes from 3.2mm to 12mm OD (metric) and 1/8 to 1/2 OD (inch) and with optional elbow and universal style (increased flexibility) and meter in and meter out, these flow controls are designed to meet most applications.
AS*2/3*1F-A, Regolatore di flusso con raccordo istantaneo, Tipo bloccabile, Tipo Gomito/Universale

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84813099
23,53 IVA esclusa
/ Unità
28,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione