01543996-ARTICOLO AS1301FS1-M5-06

Universal - AS*3*1FS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:AS1301FS1-M5-06
Rubix:999221025052436
Produttore:01543996
01543996-ARTICOLO AS1301FS1-M5-06
Documenti

Dettagli del prodotto : 01543996-ARTICOLO AS1301FS1-M5-06


L'utilizzo dei regolatori di flusso SMC con raccordi one-touch incorporati riduce al minimo i tempi di installazione, riduce l'altezza di montaggio e consente un design più compatto della macchina. Questi controlli di flusso consentono di ruotare il corpo per facilitare l'installazione. Disponibili con filettature da M3 a 1/2 sia in pollici (NPT) che metriche R(PT) e con tubi di dimensioni da 3,2 mm a 12 mm OD (metrici) e da 1/8 a 1/2 OD (pollici) e con gomiti opzionali e stile universale (maggiore flessibilità) e misuratore in entrata e in uscita, questi regolatori di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.
-Dimensioni dell'attacco: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Diametro del tubo applicabile: Da Ø 3,2 a Ø 16 mm e da Ø 1/8" a Ø 1/2"
-Pressione di esercizio: Da 0,1 a 1 MPa.

Serie pulita: Nessuna
Dimensione del corpo: 1 (M5 x 0,8, 10-32UNF)
Tipo: 3 (universale)
Tipo di controllo: 0 (Meter-out)
Direzione dell'indicatore: 1 (180°)
Filettatura: R (o nessuna)
Dimensioni attacco: M5 (M5 x 0,8)
Larghezza tra le piastre: 9 mm (o nessuna
Tubo: 06 (ø6)
Tenuta: senza sigillante
Su ordinazione: Nessuno

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,76 IVA esclusa
/ Unità
16,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione