00001980-ARTICOLO ASN2-02

Apparecchiature per il controllo della portata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ASN2-02
Rubix:999221025029886
Produttore:ASN2-02
EAN:3618035528528
00001980-ARTICOLO ASN2-02

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordogas 1/4' maschio
Tipologiaasn2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00001980-ARTICOLO ASN2-02


Il regolatore di scarico con silenziatore della serie ASN2 riduce il rumore in modo più efficace. Oltre 20 dB al flusso massimo. La velocità del cilindro è facilmente regolabile, poiché la costruzione della vite di regolazione è la stessa di quella del regolatore di portata. Un anello di ritenuta impedisce che la vite venga persa accidentalmente.
ASN2, valvola di regolazione con silenziatore

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x39x20 mm
Peso34 g
Tipo di raccordogas 1/4' maschio
Tipologiaasn2
Paese d'origineJP
Codice doganale84813099
€ 8,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione