8068724-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOE-LE-T-M5-Q6

Valvola di controllo del flusso a una via

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:VFOE-LE-T-M5-Q6
Rubix:999210922023018
Produttore:8068724
EAN:4052568301088
8068724-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOE-LE-T-M5-Q6

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordoraccordo pneumatico a innesto rapido qs-6 (collegamento 1) e raccordo filettato m5 (collegamento 2)
Tipologialimitatore di flusso unidirezionale sullo scarico (funzione di valvola di non ritorno + strozzamento)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 8068724-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOE-LE-T-M5-Q6


Valvola di controllo manuale pneumatica con intervallo di pressione di esercizio da 0,2 a 10 bar. Portata nominale standard 165 l/min.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordoraccordo pneumatico a innesto rapido qs-6 (collegamento 1) e raccordo filettato m5 (collegamento 2)
Tipologialimitatore di flusso unidirezionale sullo scarico (funzione di valvola di non ritorno + strozzamento)
Materialepbt (corpo)
Portata6300 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
Serievfoe-le
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-10 °C
€ 8,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione