Riferimenti
SMC:EAS3200-F03-S
Rubix:999221025035309
Produttore:00051418
EAN:3618036125528

Riepilogo info tecniche
| Tipo di raccordo | tipo a gomito (porte filettate) |
|---|---|
| Tipologia | regolazione dello scarico |
Dettagli del prodotto : 00051418-ARTICOLO EAS3200-F03-S
La leggerezza, la compattezza e l'accuratezza del controllo fanno di questi misuratori di portata l'opzione giusta per le applicazioni più gravose. Questi misuratori di portata sono disponibili in versione assiale o angolare per offrire la più ampia scelta possibile. I controdadi sono standard, così come il montaggio semplificato.
Punti di forza
- Riduce al minimo i tempi e i costi di installazione - Non sono necessari raccordi e tubazioni, poiché questo tipo si avvita direttamente all'attuatore.
Di conseguenza, è possibile eliminare i costi di manodopera e di tubazione. - Corpo girevole a 360° - Il tipo girevole consente di regolare liberamente la tubazione.
La velocità può essere controllata con precisione anche a basse velocità - Si può controllare e regolare facilmente la velocità costante - Il supporto impedisce la perdita accidentale dell'ago.
Di conseguenza, è possibile eliminare i costi di manodopera e di tubazione. - Corpo girevole a 360° - Il tipo girevole consente di regolare liberamente la tubazione.
La velocità può essere controllata con precisione anche a basse velocità - Si può controllare e regolare facilmente la velocità costante - Il supporto impedisce la perdita accidentale dell'ago.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di raccordo | tipo a gomito (porte filettate) |
|---|---|
| Tipologia | regolazione dello scarico |
| Materiale | ottone (placcato in nichel chimico) |
| Portata | 55200 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Serie | eas |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni dell'attacco | 3/8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione