01489720-ARTICOLO AS3002FS-08

Regolatore di velocità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS3002FS-08
Rubix:999221025052192
Produttore:01489720
EAN:3618035536448
01489720-ARTICOLO AS3002FS-08

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordoraccordo a innesto one-touch (f)
Tipologiaregolatore di velocità
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01489720-ARTICOLO AS3002FS-08


L'utilizzo dei regolatori di flusso SMC con raccordi one-touch incorporati riduce al minimo i tempi di installazione, riduce l'altezza di montaggio e consente un design più compatto della macchina. Questi controlli di flusso consentono di ruotare il corpo per facilitare l'installazione. Disponibili con filettature da M3 a 1/2 sia in pollici (NPT) che metriche R(PT) e con tubi di dimensioni da 3,2 mm a 12 mm OD (metrici) e da 1/8 a 1/2 OD (pollici) e con gomiti opzionali e stile universale (maggiore flessibilità) e misuratore in entrata e in uscita, questi regolatori di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.
•Diametro esterno tubazione applicabile: Ø 3.2 a Ø 12 mm e Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Intervallo di pressione di esercizio: 0.1 a 1 MPa.

Dimensione corpo: 300 (3/8 Standard)
Direzione indicatore: 0°
Diametro tubo applicabile: 08 (ø8)

Punti di forza

-Raccordi in linea, compatti e one-touch

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordoraccordo a innesto one-touch (f)
Tipologiaregolatore di velocità
Materialepbt (involucro); ottone (guida dell'ago, nichelatura chimica)
Portata60000 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
Serieas-fs
25,22 IVA esclusa
/ Unità
30,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione