6411-BLOCCO DISTRIBUTORE FR-8-1/2

Distributore FR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FR-8-1/2
Rubix:160000000578511
Produttore:6411
EAN:4052568001216
6411-BLOCCO DISTRIBUTORE FR-8-1/2

Documenti

Dettagli del prodotto : 6411-BLOCCO DISTRIBUTORE FR-8-1/2


Blocco distributore FR-8-1/2 Per la distribuzione dell'aria compressa. Diametro nominale=18,6 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=0 - 16 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)179x60x45 mm
Peso554,77 g
Paese d'origineUA
Codice doganale76169990
144,46 IVA esclusa
/ Unità
176,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione