01489267-ARTICOLO AS1002FS-04

Apparecchiature per il controllo della portata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS1002FS-04
Rubix:999221025052188
Produttore:01489267
EAN:3618035549806
01489267-ARTICOLO AS1002FS-04

Documenti

Dettagli del prodotto : 01489267-ARTICOLO AS1002FS-04


Using SMC flow controls with built in one-touch fittings minimizes installation time, reduces mounting height and enables a more compact machine design. These flow controls allow the body to be rotated to facilitate simple installation. Available in thread sizes from M3 to 1/2 in both inch (NPT) and metric R(PT) and with tube sizes from 3.2mm to 12mm OD (metric) and 1/8 to 1/2 OD (inch) and with optional elbow and universal style (increased flexibility) and meter in and meter out, these flow controls are designed to meet most applications.
AS*2FS, Regolatore di flusso con indicatore, Tipo in linea

Punti di forza

In-line, compact, one-touch fittings
Maximum operating pressure: 1 MPa
Applicable tube material: nylon, soft nylon, polyurethane
Body size: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 and ½

Informazioni tecniche


Attributi
Portata4560 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
Serieas-fs
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
15,47 IVA esclusa
/ Unità
18,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione