6704-BLOCCO DISTRIBUTORE FR-4-1/2-B

Distributore FR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:FR-4-1/2-B
Rubix:160000000578536
Produttore:6704
EAN:4052568065102
6704-BLOCCO DISTRIBUTORE FR-4-1/2-B
Documenti

Dettagli del prodotto : 6704-BLOCCO DISTRIBUTORE FR-4-1/2-B


Blocco di distribuzione FR-4-1/2-B Per la distribuzione di aria compressa. Dimensione nominale=18,6 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione di esercizio=0 - 16 bar, Mezzo operativo=Aria compressa secondo ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota su funzionamento e strumento pilota=Operazione lubrificata possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)105x39x33 mm
Peso134,3 g
Paese d'origineDE
Codice doganale76169910
Mostra UNSPSC / ECL@SS
32,98 IVA esclusa
/ Unità
40,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione