00992561-REGOLATORE DI FLUSSO AS2201F-01-04SA
Accessori attuatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:AS2201F-01-04SA
Rubix:999180300036493
Produttore:00992561
EAN:3618035544276

Riepilogo info tecniche
| Tipo di raccordo | raccordo a innesto (one-touch), versione angolata, push-lock |
|---|---|
| Tipologia | regolatore di flusso |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00992561-REGOLATORE DI FLUSSO AS2201F-01-04SA
L'impiego dei regolatori di flusso SMC con raccordi integrati one-touch riduce i tempi di installazione, diminuisce l'altezza di montaggio e consente un design della macchina più compatto. Questi regolatori di flusso permettono di ruotare il corpo per facilitare una semplice installazione. Disponibili con filettature da M3 a 1/2 sia in pollici (NPT) che metriche R(PT), con tubi da 3.2mm a 12mm OD (metric) e da 1/8 a 1/2 OD (inch), e con opzioni a gomito e in stile universale (maggiore flessibilità) e nelle versioni meter in e meter out, questi regolatori di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.
AS*2/3*1F-A, Regolatore di flusso con raccordo istantaneo, Tipo bloccabile, Tipo Gomito/Universale
Punti di forza
Tipo a gomito, controllo della velocità con one-touch fitting
Maniglia push-lock migliorata e più grande
Facile identificazione di meter-in (maniglia blu) vs. meter-out (maniglia grigia)
Pressione massima di esercizio 1MPa
Materiali tubazione applicabili: nylon, nylon morbido, poliuretano
Maniglia push-lock migliorata e più grande
Facile identificazione di meter-in (maniglia blu) vs. meter-out (maniglia grigia)
Pressione massima di esercizio 1MPa
Materiali tubazione applicabili: nylon, nylon morbido, poliuretano
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di raccordo | raccordo a innesto (one-touch), versione angolata, push-lock |
|---|---|
| Tipologia | regolatore di flusso |
| Materiale | ottone nichelato chimicamente |
| Portata | 10800 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Serie | serie as |
| Codice doganale | 84813099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione