01057933-REGOLATORE DI FLUSSO AS1201FS-M5-04
Accessori attuatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:AS1201FS-M5-04
Rubix:999221025049727
Produttore:01057933
EAN:3618035548182

Riepilogo info tecniche
| Tipo di raccordo | tipo a gomito |
|---|---|
| Tipologia | regolatore di flusso |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01057933-REGOLATORE DI FLUSSO AS1201FS-M5-04
L'utilizzo dei regolatori di flusso SMC con raccordi integrati riduce i tempi di installazione e l'ingombro in altezza, e consente progettazioni di macchine più compatte. Il corpo di questi regolatori di flusso può essere ruotato, facilitando l'installazione. Disponibili con filettature da M3 a 1/2 inch (NPT) e mm R(PT), con diametri esterni tubo da 3.2 a 12 mm (mm) e da 1/8 a 1/2 (inch), in versioni a gomito o dritte (maggiore flessibilità) e con regolazione in ingresso o in uscita, questi regolatori di flusso sono stati progettati per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni.
AS*2/3*1FS, Regolatore di flusso con indicatore, Tipo a gomito e universale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,7 g |
|---|---|
| Tipo di raccordo | tipo a gomito |
| Tipologia | regolatore di flusso |
| Materiale | ottone / pbt |
| Portata | 6000 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Serie | as-fs |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione