00094973-ARTICOLO AS2051F-08-3

Controllori di flusso serie AS1000/2000

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:AS2051F-08-3
Rubix:999221025037126
Produttore:AS2051F-08-3
EAN:3618035545594
00094973-ARTICOLO AS2051F-08-3

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordometrico
Tipologiaregolatore di velocità di tipo in linea
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00094973-ARTICOLO AS2051F-08-3


L'utilizzo dei regolatori di flusso SMC con raccordi one-touch incorporati riduce al minimo i tempi di installazione, riduce l'altezza di montaggio e consente un design più compatto della macchina. Questi controlli di flusso consentono di ruotare il corpo per facilitare l'installazione. Disponibili con filettature da M3 a 1/2 sia in pollici (NPT) che metriche R(PT) e con tubi di dimensioni da 3,2 mm a 12 mm OD (metrici) e da 1/8 a 1/2 OD (pollici) e con gomiti opzionali e stile universale (maggiore flessibilità) e misuratore in entrata e in uscita, questi regolatori di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.
•Easy installation and removal
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Body Size: 205 (1/4 Basis)
Applicable Tube OD: 08 (8mm)
Made to Order: None
Option: Hexagon Lock Nut

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordometrico
Tipologiaregolatore di velocità di tipo in linea
Materialepbt (corpo a, impugnatura);ottone nichelato senza metalli (corpo b, ago, guida dell'ago, dado del pannello);acciaio zincocromato (dado di bloccaggio);hnbr (guarnizione a u);nbr (guarnizione, o-ring)
Serieas
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
€ 17,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione