01493919-ARTICOLO AS2052F-06A

Valvola di controllo del flusso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS2052F-06A
Rubix:999221025052297
Produttore:01493919
01493919-ARTICOLO AS2052F-06A

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordoconnessione plug one-touch- / push-lock (in linea)
Tipologiavalvola di controllo del flusso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01493919-ARTICOLO AS2052F-06A


L'utilizzo dei regolatori di flusso SMC con raccordi one-touch incorporati riduce al minimo i tempi di installazione, riduce l'altezza di montaggio e consente un design più compatto della macchina. Questi controlli di flusso consentono di ruotare il corpo per facilitare l'installazione. Disponibili con filettature da M3 a 1/2 sia in pollici (NPT) che metriche R(PT) e con tubi di dimensioni da 3,2 mm a 12 mm OD (metrici) e da 1/8 a 1/2 OD (pollici) e con gomiti opzionali e stile universale (maggiore flessibilità) e misuratore in entrata e in uscita, questi regolatori di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.
•Diametro esterno tubo applicabile: Ø 3.2 a Ø 12 mm e Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Intervallo di pressione di esercizio: 0.1 a 1 MPa.

Dimensione corpo: 205 (1/4 Standard)
Diametro tubo applicabile: 06 (ø6)

Punti di forza

Raccordi in linea, compatti, one-touch
Pressione massima di esercizio: 1 MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordoconnessione plug one-touch- / push-lock (in linea)
Tipologiavalvola di controllo del flusso
Materialepbt (corpo); parti in ottone nichelate chimicamente
Portata17400 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
Serieas
14,86 IVA esclusa
/ Unità
18,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione