00002619-REGOLAT.FLUSSO DOPPIO ANGOLO T AS2301F-02-06S

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS2301F-02-06S
Rubix:999180300036399
Produttore:00002619
EAN:3618035538435
00002619-REGOLAT.FLUSSO DOPPIO ANGOLO T AS2301F-02-06S

Documenti

Dettagli del prodotto : 00002619-REGOLAT.FLUSSO DOPPIO ANGOLO T AS2301F-02-06S


Using SMC flow controls with built in one-touch fittings minimizes installation time, reduces mounting height and enables a more compact machine design. These flow controls allow the body to be rotated to facilitate simple installation. Available in thread sizes from M3 to 1/2 in both inch (NPT) and metric R(PT) and with tube sizes from 3.2mm to 12mm OD (metric) and 1/8 to 1/2 OD (inch) and with optional elbow and universal style (increased flexibility) and meter in and meter out, these flow controls are designed to meet most applications.
AS*2/3*1F, regolatore di flusso, raccordo istantaneo, gomito e universale

Informazioni tecniche


Attributi
13,02 IVA esclusa
/ Unità
15,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione