01057945-ARTICOLO AS4201FS-04-12S

Gomito - AS*2*1FS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS4201FS-04-12S
Rubix:999221025049737
Produttore:01057945
EAN:3618035531740
01057945-ARTICOLO AS4201FS-04-12S

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordor
Tipologiavalvola di controllo del flusso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01057945-ARTICOLO AS4201FS-04-12S


Gomito - AS*2*1FS
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Serie Clean: Nessuna
Dimensione corpo: 4 (1/2)
Tipo: 2 (Gomito)
Tipo di controllo: 0 (Meter-out)
Direzione indicatore: 0°
Filettatura: R (o Nessuna)
Dimensione porta: 04 (1/2)
Larghezza tra le facce: 9 mm (o Nessuna
Tubo: 12 (ø12)
Tenuta: S (con sigillante)
Realizzato su ordinazione: Nessuno

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordor
Tipologiavalvola di controllo del flusso
Materialepbt (corpo a);ottone nichelato elettrolitico (corpo b, guida dell'ago);pom (manopola);pbt (ago);hnbr (guarnizione a u);nbr (o-ring, guarnizione);pom (boccola a, boccola b, ingranaggio, ingranaggio indicatore);acciaio inox (clip), nbr/acciaio inox (guarnizione)
Serieas-fs
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
31,09 IVA esclusa
/ Unità
37,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione