Riferimenti
SMC:ASR630F-04-12S
Rubix:999221025030732
Produttore:ASR630F-04-12S
EAN:3618035526838
Dettagli del prodotto : 00006854-ARTICOLO ASR630F-04-12S
ASR/ASQ (valvola PFC/QFC) può ridurre il consumo d’aria del 25%. La valvola di controllo PFC ha una funzione di regolazione della pressione e di controllo della velocità. La valvola di controllo QFC offre uno scarico ad alta velocità e una funzione di controllo della velocità del cilindro. La serie ASR/ASQ con raccordo one-touch (valvola di pressione/flusso) può ridurre il consumo d’aria del 40%. La valvola di pressione ha un regolatore con valvola di non ritorno, oltre a un regolatore di velocità. La valvola di flusso offre una valvola di alimentazione e scarico rapido, oltre a un regolatore di velocità.
ASR*30/ASQ*30, valvola di risparmio aria (valvola PFC/QFC), sistema metrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di raccordo | gas 1/2' maschio |
|---|---|
| Tipologia | valvola |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione