Riferimenti
SMC:ASG520F-03-08S
Rubix:999221025042415
Produttore:00312200
EAN:3618035528634

Documenti
Dettagli del prodotto : 00312200-ARTICOLO ASG520F-03-08S
Adatta per applicazioni in cui sono richieste specifiche prive di rame, la serie "ASG" può essere utilizzata anche in aree in cui il lavaggio potrebbe degradare i controlli di flusso standard, come nel settore alimentare e dell'imballaggio. Questa serie è stata progettata per offrire il massimo controllo aumentando a 10 il numero di giri dell'ago. Il corpo e la regolazione sono realizzati in resina bianca ad alto impatto per un aspetto pulito. Questa serie incorpora anche il raccordo one-touch di SMC, disponibile per tubi di dimensioni comprese tra 4 e 12 mm di diametro esterno.
•Acciaio inossidabile 316
•Dimensione porta: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Diametro esterno tubazione applicabile: Ø 4 a Ø 12 mm
•Intervallo di pressione di esercizio: 0.1 a 1 MPa.
Dimensione corpo: 5 (3/8)
Tipo di controllo: 0 (Meter-out)
Dimensione porta: 03 (R3/8)
Tubazione applicabile: 08 (ø08)
S: S (Sigillante)
Dado di bloccaggio: Standard (Esagono)
•Dimensione porta: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Diametro esterno tubazione applicabile: Ø 4 a Ø 12 mm
•Intervallo di pressione di esercizio: 0.1 a 1 MPa.
Dimensione corpo: 5 (3/8)
Tipo di controllo: 0 (Meter-out)
Dimensione porta: 03 (R3/8)
Tubazione applicabile: 08 (ø08)
S: S (Sigillante)
Dado di bloccaggio: Standard (Esagono)
Punti di forza
-La filettatura della porta è dotata di sigillante (eccetto il tipo M5), per risparmiare tempo di installazione e ridurre la possibilità di perdite.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di raccordo | gomito |
|---|---|
| Tipologia | gomito |
| Materiale | acciaio inossidabile 316 (corpo), fkm (guarnizione) |
| Portata | 47400 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Serie | asg |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Dimensioni dell'attacco | 3/8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione