VALVOLA STROZZ ANTIRIT NG4 (G1/4) D.4,0 0821200005

Serie CC01

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:0821200005
Rubix:999180700014268
Produttore:0821200005
VALVOLA STROZZ ANTIRIT NG4 (G1/4) D.4,0 0821200005

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordog
Tipologiavalvola di ritegno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VALVOLA STROZZ ANTIRIT NG4 (G1/4) D.4,0 0821200005


Valvole di registrazione unidirezionali, Serie CC01
THROTTLE CHECK VLV NG4 (G1/4) D.4,0

Punti di forza

Anodized aluminium case, Nitrile seals (NBR).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio137 g
Tipo di raccordog
Tipologiavalvola di ritegno
Materialealluminio (alloggiamento);anodizzato (alloggiamento di superficie);gomma acrilonitrile butadiene (guarnizione);acciaio (vite di controllo del flusso);zincato (vite di controllo del flusso di superficie)
Pressione massima di esercizio10 bar
Seriecc01
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima0 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84813099
50,10 IVA esclusa
/ Unità
61,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione