00006676-ARTICOLO ASD330FM-01-06S

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ASD330FM-01-06S
Rubix:999221025030714
Produttore:ASD330FM-01-06S
EAN:3618035529495
00006676-ARTICOLO ASD330FM-01-06S

Documenti

Dettagli del prodotto : 00006676-ARTICOLO ASD330FM-01-06S


Series ASD, combines a meter-in and meter-out dual speed controller in a single body. The series is available with PT or NPT ports and one-touch fittings are standard. Tamper proof and flat head screwdriver adjustable versions are also available for extra protection against inadvertent operation.
ASD*FM, regolatore di flusso doppio per funzionamento bassa velocità

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x35x27 mm
Peso29 g
Paese d'origineJP
29,92 IVA esclusa
/ Unità
36,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione