00002755-REG.FLUSSO FIL.3/8UNIVERS.D.10 AS3201F-U03-10

Regolatore di flusso pneumatico angolato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS3201F-U03-10
Rubix:999220519012694
Produttore:AS3201F-U03-10
EAN:3618035535052
00002755-REG.FLUSSO FIL.3/8UNIVERS.D.10 AS3201F-U03-10

Riepilogo info tecniche

Tipo di raccordoraccordo a gomito one-touch (push-to-connect)
Tipologiareg.flusso fil
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00002755-REG.FLUSSO FIL.3/8UNIVERS.D.10 AS3201F-U03-10


La leggerezza, la compattezza e il controllo di precisione rendono questi regolatori di flusso la scelta giusta per molte applicazioni gravose. Questi regolatori sono disponibili in versione in linea e angolata per offrire la massima scelta per la vostra applicazione. I dadi di bloccaggio sono inclusi di serie, oltre a un montaggio semplificato. Le filettature variano da M3 a 2 e sono disponibili sia in pollici (NPT) sia metriche R/Rc(PT).

Punti di forza

Portata elevata in versione in linea

Applicazioni

Regolatori per il controllo del flusso di aria compressa agli attuatori pneumatici

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordoraccordo a gomito one-touch (push-to-connect)
Tipologiareg.flusso fil
Materialeottone, pbt
Portata3732 l/h
Pressione massima di esercizio10 bar
Serieas
Temperatura massima60 °C
Dimensioni dell'attacco3/8
20,21 IVA esclusa
/ Unità
24,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione