01128292-REGOLATORE DI FLUSSO AS2201F-G02-06A

AS Regolatore di velocità one-touch

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS2201F-G02-06A
Rubix:999210222029700
Produttore:01128292
EAN:3618035543200
01128292-REGOLATORE DI FLUSSO AS2201F-G02-06A

Documenti

Dettagli del prodotto : 01128292-REGOLATORE DI FLUSSO AS2201F-G02-06A


L'utilizzo dei regolatori di flusso SMC con raccordi one-touch incorporati riduce al minimo i tempi di installazione, riduce l'altezza di montaggio e consente un design più compatto della macchina. Questi controlli di flusso consentono di ruotare il corpo per facilitare l'installazione. Disponibili con filettature da M3 a 1/2 sia in pollici (NPT) che metriche R(PT) e con tubi di dimensioni da 3,2 mm a 12 mm OD (metrici) e da 1/8 a 1/2 OD (pollici) e con gomiti opzionali e stile universale (maggiore flessibilità) e misuratore in entrata e in uscita, questi regolatori di flusso sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.
-Dimensioni dell'attacco: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Diametro del tubo applicabile: Da Ø 2 a Ø 16 mm e da Ø 1/8" a Ø 1/2"
-Range di pressione di esercizio: Da 0,1 a 1 MPa.

Serie pulita: Nessuna
Dimensione del corpo: 2 (1/8, 1/4)
Tipo: 2 (gomito)
Tipo di controllo: 0 (Meter-out)
Tipo di filettatura: G (G)
Dimensione dell'attacco: 02 (1/4)
Piatto trasversale [H]: Corpo dimensione 1
Corpo dimensione 2, 3, 4 Nessuno:
O.D. del tubo applicabile: Ø6
Guarnizione: Nessuna
Su ordinazione: Nessuno

Punti di forza

Inserisci, regola e blocca - Manopola di tipo push-lock e raccordo one-touch incorporato
Migliora la qualità del processo e velocizza l'impostazione - Elevata riproducibilità della regolazione
Si monta a piacere - Molteplici configurazioni e dimensioni disponibili

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio10 bar
Seriesérie as
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
13,31 IVA esclusa
/ Unità
16,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione